LAMPO LIGHTING TECHN - LMOADE14-GU10 ADATTATORE E14 -> GU10 MAX 60W LED - ADE14-GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Reduktionsfassung
Farbe - weiß
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
10 ST
EAN
8058341513286
Artikelnummer
LMOADE14-GU10
Herstellernummer
ADE14-GU10
Hersteller
LMO
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Reduktionsfassung
Farbe:
weiß
Mit Starteraufnahme:
nein
Adattatore da attacco E14 a lampada GU10 in metallo e termoplastico. IP20. Finitura bianco.



