LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA311 PORTALAMPADE ALOGENO GZ10-GU10 - A311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Werkstoff - Keramik
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Farbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8058341511619
Artikelnummer
LMOA311
Herstellernummer
A311
Hersteller
LMO
Fassung:
GU10
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Chrom
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampada GU10 - GZ10 4A 250W CLII in ceramica. IP20. Cavi TF20 250mm.


