Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2052 PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H65 - A2052

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2052 PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8058341519172

Artikelnummer

LMOA2052

Herstellernummer

A2052

Hersteller

LMO

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampada interno per finta candela E14 in termoplastico. IP20. Altezza 65 mm.