Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO322 PORTALAMPADE ALOGENO R7S - 322

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMO322 PORTALAMPADE ALOGENO R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 25 ST

EAN

8058341519233

Artikelnummer

LMO322

Herstellernummer

322

Hersteller

LMO

Fassung:

R7s

Werkstoff:

Keramik/Metall

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Chrom

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampada R7S T350° pezzo singolo 6A 250V. IP20. Cavi silicone 200mm.