Startseite

LAMBORGHINI - FERROL - LAM0XHLGSWD IDOLA S 3.2 HI6 16T

KopierenKopieren
LAMBORGHINI - FERROL - LAM0XHLGSWD IDOLA S 3.2 HI6 16T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693896160

Artikelnummer

LAM0XHLGSWD

Herstellernummer

0XHLGSWD

Hersteller

LAM

Nuova gamma di pompe di calore splittate Full Inverter con Gas R32 a basso impatto ambientale.La gamma prevede un’Unità Esterna con il cuore del circuito frigorifero, dal compressore al ventilatore con lo scambiatore lato aria, la quale sarà collegata con le tubazioni del gas refrigerante verso l’Unità Interna.L’Unità Interna contiene invece il cuore del circuito idraulico del generatore con tutti i principali componenti preinstallati, come il circolatore ad alta efficienza e il vaso d’espansione, per permettere in sicurezza un’installazione pratica e veloce.È dotata di serie di una integrazione elettrica, da 3kW per i modelli monofase e 6kW per i modelli trifase.L’installazione splittata porterà inoltre l’innegabile vantaggio di evitare qualunque problema di congelamento, anche alle temperature più rigide (fino a -25°C) e in assenza di corrente (unico vero problema delle resistenze elettriche antigelo delle macchine monoblocco esterne).Tutte le unità soddisfano le esigenze più estreme di climatizzazione invernale ed estiva, possono infatti produrre acqua calda fino a 65°C, il che le rende idonee praticamente a tutti gli impianti di riscaldamento, siano essi radianti, a ventilconvettori oppure a radiatori, includendo la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), tramite un bollitore esterno.La nuova concezione Full Inverter di Lamborghini CaloreClima utilizza modulazioni inverter DC sui 3 principali componenti energivori della macchina, ossia compressore, ventilatore e pompa. Questo permette di modulare la potenza erogata inseguendo finemente il carico termico e permettendo all’utente efficienze elevatissime e importanti risparmi energetici.Inoltre, il concetto Full Inverter di Lamborghini CaloreClima permette di abbattere le correnti di spunto, evitando sbalzi alla rete e garantendo una maggiore vita utile ai componenti. I livelli sonori sono tra i più bassi del mercato, può essere utilizzato come unico generatore dell’impianto, o integrato con altre fonti, come ad esempio una caldaia (approfondisci i nostri Ibridi Factory Made).Tutte le unità sono fornite con una sonda di temperatura per un bollitore ACS (non fornito, montaggio a cura dell’installatore) e con una sonda di temperatura aria esterna (premontata sull’Unità Esterna), per una regolazione climatica, sia in riscaldamento che in raffrescamento.Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni