Startseite

LAMBORGHINI - FERROL - LAM0X2022XA IDRO 6 -E (103641R-06-STG7)

KopierenKopieren
LAMBORGHINI - FERROL - LAM0X2022XA IDRO 6 -E (103641R-06-STG7)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693838696

Artikelnummer

LAM0X2022XA

Herstellernummer

0X2022XA

Hersteller

LAM

Circolatore High Efficiency ErPPredisposto per l’alloggiamento della centralina di regolazioneEcotronic Tech (opzionale) con funzione lettura temperatura tramite sonde digitaliRubinetto di carico e scarico impiantoTermometri ad ago per mandata e ritorno impianto forniti di serieKit staffe attacco a muroIsolamento in polipropilene espansoAttacco vaso di espansioneGruppo di sicurezza con valvola di sicurezza e manometroValvola regolatrice di flusso con visualizzatorePressione di taratura valvola di sicurezza: 6 barValvola di non ritorno di serieCompleto di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E) - (si consiglia comunque il montaggio di un disaeratore con rubinetto di intercettazione sul campo solare)