L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800T COLONNA BITTA1 800MM CORT - WT60800T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - sonstige
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075670146
Artikelnummer
L&LWT60800T
Herstellernummer
WT60800T
Hersteller
L&L
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
800 mm
Colonna - altezza totale 800 mm - corten per bitta.


