L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800H COLONNA LINEAR4 800MM ANTR - WT40800H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Mit Fußplatte - ja
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077260000
Artikelnummer
L&LWT40800H
Herstellernummer
WT40800H
Hersteller
L&L
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Mit Fußplatte:
ja
Höhe:
800 mm
Paletto 630mm (altezza totale 800mm) - Antracite.


