Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR15D SCHERMO BR1 DIFFUSO 1685MM - WRBR15D

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR15D SCHERMO BR1 DIFFUSO 1685MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077163028

Artikelnummer

L&LWRBR15D

Herstellernummer

WRBR15D

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1685 mm

Schermo ottica diffusa - 1685 mm