L&L LUCE E LIGHT - L&LWP1005N BRACCIO ATTACCO A PALO AKRO1.0 NER - WP1005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073569312
Artikelnummer
L&LWP1005N
Herstellernummer
WP1005N
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
115 mm
Höhe:
106 mm
Breite:
628 mm
Akro 1.0. Braccio per attacco a palo, nero



