Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWP1003E BRACCIO FLORI 1.0 1.2 420MM BIA - WP1003E

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWP1003E BRACCIO FLORI 1.0 1.2 420MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Höhe - 420 mm

  • Breite - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078663008

Artikelnummer

L&LWP1003E

Herstellernummer

WP1003E

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe:

420 mm

Breite:

62 mm

Braccio con staffa per installazione a parete - h 420 mm - bianco.