L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR27F CASSAF BR2 INSTAL FILO 2250MM - WCBR27F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2250 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - Edelstahl
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449077275592
Artikelnummer
L&LWCBR27F
Herstellernummer
WCBR27F
Hersteller
L&L
Länge:
2250 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
Edelstahl
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
76 mm
Cassaforma per installazione a filo. L=2250 mm


