L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19A CASSAF BR1 INSTAL ARRET 2810MM NERA - WCBR19A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2810 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - Edelstahl
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449077162977
Artikelnummer
L&LWCBR19A
Herstellernummer
WCBR19A
Hersteller
L&L
Länge:
2810 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
Edelstahl
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
95 mm
Cassaforma nera per installazione arretrata. L=2810 mm


