Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR15A CASSAF BR1 INSTAL ARRET NERA 1689MM - WCBR15A

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR15A CASSAF BR1 INSTAL ARRET NERA 1689MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1689 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077162786

Artikelnummer

L&LWCBR15A

Herstellernummer

WCBR15A

Hersteller

L&L

Länge:

1689 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

Edelstahl

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

95 mm

Cassaforma nera per installazione arretrata. L=1689 mm