Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8252 CASSAFORMA RIO2.2 1013MM INOX - WC8252

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 42 mm

  • Einbaulänge - 1013 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072629451

Artikelnummer

L&LWC8252

Herstellernummer

WC8252

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

42 mm

Einbaulänge:

1013 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Cassaforma in alluminio Rio 2.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1015 mm.