L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8153 CASSAFORMA RIO1.3 1514 MM INOX - WC8153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1514 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - Edelstahl
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449074390793
Artikelnummer
L&LWC8153
Herstellernummer
WC8153
Hersteller
L&L
Länge:
1514 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
Edelstahl
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
53 mm
Cassaforma in acciaio inox. L=1514 mm


