L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5003 CASSAFORMA 72X170 BRIGHT1.0 316L PVC - WC5003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077144775
Artikelnummer
L&LWC5003
Herstellernummer
WC5003
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Cassaforma corrugato Ø20mm, livello finito, cemento isolante.



