L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4551 CASSAFORMA CARTONG. LITUS5.1/5.3/5.5/5. - WC4551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaubreite - 98 mm
Min. Deckenstärke - 12.5 mm
Einbaulänge - 140 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078236844
Artikelnummer
L&LWC4551
Herstellernummer
WC4551
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
98 mm
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Einbaulänge:
140 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Cassaforma per installazione su cartongesso



