L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3106 CASSAFORMA MURATURA TURIS3.1 - WC3106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 253 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072558218
Artikelnummer
L&LWC3106
Herstellernummer
WC3106
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
253 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
253 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
138 mm
Cassaforma per serie Turis 3.1/3.3, 253x253x138mm.



