Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC2002 CASSAFORMA 65X150 QUAD6.2 BIA - WC2002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbaubreite - 65 mm

  • Einbaulänge - 150 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077662965

Artikelnummer

L&LWC2002

Herstellernummer

WC2002

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Einbaubreite:

65 mm

Einbaulänge:

150 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Inserire la cassaforma nel foro del cartongesso, come illustrato. Ruotare la cassaforma e farla scendere in modo che alloggi nel foro con le alette in appoggio al cartongesso. Ancorare in modo definitivo la cassaforma, con viti autoforanti a testa svasata. Stuccare e rasare. 65x150mm.