L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0501 CASSAFORMA 129X100 - WC0501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079752367
Artikelnummer
L&LWC0501
Herstellernummer
WC0501
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
La cassaforma facilita l’installazione della lampada (vedi fondo pagina). 1.Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo del livellofinale del pavimento, avendo cura di prevedere un opportuno drenaggio nella parte inferiore. 2.Bloccare il tutto e provvedere al fondo di cemento avendo cura di evitare la formazione di zone d’aria che ne comprometterebbero la resistenza meccanica. 3.Applicare il tappo fornito in dotazione al fine di evitare l’entrata di corpi estranei nella cassaforma. Dimensione: D129X100.