Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0301 CASSAFORMA 72X105 - WC0301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 74 mm

  • Einbaulänge - 107 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077985835

Artikelnummer

L&LWC0301

Herstellernummer

WC0301

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

74 mm

Einbaulänge:

107 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

La cassaforma è necessaria per l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma a filo del livello finale della parete. La cassaforma va posizionata prestando attenzione alla posizione dei fori ai quali andrà successivamente avvitato il corpo lampada. 107x74mm.