Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0300 CASSAFORMA LINE1.0 - WC0300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 55 mm

  • Einbaulänge - 65 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073106081

Artikelnummer

L&LWC0300

Herstellernummer

WC0300

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

55 mm

Einbaulänge:

65 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

La cassaforma è necessaria per l’installazione della lampada. .Posizionare la cassaforma a filo del livello finale della parete. La cassaforma va posizionata prestando attenzione alla posizione dei fori ai quali andrà successivamente avvitato il corpo lampada. 65x55mm.