Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0105 CASSAFORMA 117X120 BRIGHT 3F CORSO 2.0

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0105 CASSAFORMA 117X120 BRIGHT 3F CORSO 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 117 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070658019

Artikelnummer

L&LWC0105

Herstellernummer

WC0105

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

117 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbaulänge:

120 mm

Cassaforma per BRIGHT3. PVC. 117x120