L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0103 CASSAFORMA 107X100 - WC0103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbaubreite - 106 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073551492
Artikelnummer
L&LWC0103
Herstellernummer
WC0103
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaubreite:
106 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo del livello finale del pavimento, prevedendo un opportuno drenaggio nella parte inferiore. Diametro 72mm.



