Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0100 CASSAFORMA 72X120 - WC0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768824032

Artikelnummer

L&LWC0100

Herstellernummer

WC0100

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo de livello finale de pavimento. Diametro 72mm.