L&L LUCE E LIGHT - L<U4010FDBT TURIS4.0 15W 230VAC 2700K DIF BIA TF - TU4010FDBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079778343
Artikelnummer
L<U4010FDBT
Herstellernummer
TU4010FDBT
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
76.6 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
18.5...18.5 W
Einbaubreite:
95 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90.4 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
95 mm
Länge:
90.4 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



