Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR10009MA TREVI1.0 7W 24VDC 4000K 40 613MM - TR10009MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079202848

Artikelnummer

L&LTR10009MA

Herstellernummer

TR10009MA

Hersteller

L&L

Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa: 7W - 24Vdc; versione diffusa: 132 mid-power LED; 4000K; CRI: >80; ottica: diffusa; corpo in acciaio inox AISI 316L; schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC a bordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni ø25x613mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.