L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20105SE SIRI2.0 16W 230VAC 3000K 12 BIA - SR20105SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071942278
Artikelnummer
L&LSR20105SE
Herstellernummer
SR20105SE
Hersteller
L&L
Siri 2.0 - Proiettore da esterno orientabile 200°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: bianco; 4 power LED; 16W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 925 lm (3000K); ottiche:12°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 1,60 kg; dimensioni 254x123x48 mm; accessori: picchetto WP0300, nido d'ape WH5020, schermo antiabbagliamento antracite WB5020H. LED bianco 16W 3000K 925lm 12°.



