L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80009AE STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 4000K BIA - SP80009AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079959803
Artikelnummer
L&LSP80009AE
Herstellernummer
SP80009AE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm



