Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80005AF STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 3000K GRI - SP80005AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072213056

Artikelnummer

L&LSP80005AF

Herstellernummer

SP80005AF

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

EVG

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Step Outside 8.0 - Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso,schermo in vetro temprato; finiture con copertura in acciaio inox: grigio; 6 mid power LED; 3,5W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; flusso totale: 8lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,15 kg; dimensioni 140x90x13 mm; forod'incasso: Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0301. LED bianco 3,5W 3000K 8lm.