L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70009AF STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 4000K GRI - SP70009AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073443957
Artikelnummer
L&LSP70009AF
Herstellernummer
SP70009AF
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm



