L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAS STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP52125AAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 34 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079784061
Artikelnummer
L&LSP52125AAS
Herstellernummer
SP52125AAS
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
34 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm



