L&L LUCE E LIGHT - L&LSP51125AAE STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 3000K ASS BIA - SP51125AAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077863430
Artikelnummer
L&LSP51125AAE
Herstellernummer
SP51125AAE
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm