L&L LUCE E LIGHT - L&LSP2800FDS STEP INSIDE2.8 2W 24VDC 2700K DIF SAT - SP2800FDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073652090
Artikelnummer
L&LSP2800FDS
Herstellernummer
SP2800FDS
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm



