Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP27005DE STEP OUTSIDE2.7 2W 24VDC 3000K DIF BIA - SP27005DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 35 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079631815

Artikelnummer

L&LSP27005DE

Herstellernummer

SP27005DE

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

54 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi. Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il bassodiventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.MATERIALI: Corpo in alluminio. Ghiera in alluminio.Finitura: bianco. Il prodotto viene installato con la cassaforma WC0201 o direttamente su foro in cartongesso mediante le molle presenti sul corpo. Il collegamento elettrico va fatto inserie, rispettando le polarità. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d’acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione. Il prodotto propone un’ottica diffusa non abbagliante. Lampda: 2W 24 Vdc 3000K. Angolo di emssione (ottica): diffusa non abbagliante.