L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10111DC SIMPLY1.0 1W 250MA BLU DIF CROM - SM10111DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Einbaudurchmesser - 28 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
7449075992200
Artikelnummer
L&LSM10111DC
Herstellernummer
SM10111DC
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP44
Einbaudurchmesser:
28 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
5.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



