Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31005AT ROND 3.1 3W 24VDC 3000K RAD CORT - RD31005AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079625036

Artikelnummer

L&LRD31005AT

Herstellernummer

RD31005AT

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

braun

Einbauhöhe/-tiefe:

35 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

87 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno monoemissione carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 3W. 185lm. 3000 K. Corten. 24 VDC