Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD12005AT ROND 1.2 4W 24VDC 3000K RAD CORT - RD12005AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074149728

Artikelnummer

L&LRD12005AT

Herstellernummer

RD12005AT

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

braun

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

26 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Rondò 1.2 - Incasso da esterno biemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan Clear; finiture: cor-ten; 2 power LEDs; 4W (2W + 2W) - 24Vdc; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; flusso sorgente: 185 lm (3000K); flusso totale: 65 lm (3000K, ottica radiale); ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura diesercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni ø100x48 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, cassaforma WC0150, chiave per viteantivandalo WE0100.