L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30920LAI SPOT3.0 316L 18W 24VDC 5000K 40 INOX - PW30920LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 24...24 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079035897
Artikelnummer
L&LPW30920LAI
Herstellernummer
PW30920LAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
124 mm
Höhe/Tiefe:
151 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



