Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN421005DH PLIN4.2 8W 230VAC 3000K DIFF ANTR 820MM - PN421005DH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079624923

Artikelnummer

L&LPN421005DH

Herstellernummer

PN421005DH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

125 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

paletto da esterno; su superficie (pavimento); 8W; 230Vac;Flusso sorgente: 488 lm (3000K). A=800 mm