L&L LUCE E LIGHT - L&LPN10105AH PLIN1.0 12W 230VAC 3000K DIF ANTR 300MM - PN10105AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021395719
Artikelnummer
L&LPN10105AH
Herstellernummer
PN10105AH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
645 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
100 mm
Breite:
120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



