Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM1010000050AE PASITO MINI1.0 6W 230VAC 30K 150X90 BIA - PM1010000050AE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 383 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073120360

Artikelnummer

L&LPM1010000050AE

Herstellernummer

PM1010000050AE

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

383 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

99 mm

Höhe/Tiefe:

161 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 6W. 383 lm. 4000K. 150°x90°. Colore Bianco.