Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8111405LS WALL8.1 2.5W 230V 3000K 40 SAT 8X400MM - PL8111405LS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 103 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021073785

Artikelnummer

L&LPL8111405LS

Herstellernummer

PL8111405LS

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

103 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

22 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da lettura; 2.5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio, schermo in PMMA; finitura: nichel satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro iliquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento I; peso 0,34kg; dimensioni ø22x31, stelo flessibile ø8x400mm, piastrina ø78mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo con morsetto di connessione; alimentatore integrato.