L&L LUCE E LIGHT - L&LPL128505C WALL3 3.5W 230VAC 3000K CROM 8X500MM - PL128505C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 83 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076538070
Artikelnummer
L&LPL128505C
Herstellernummer
PL128505C
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
83 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
500 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
15 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



