Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AH PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90 ASIM ANT - PA121005AH

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AH PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90 ASIM ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 851 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071052090

Artikelnummer

L&LPA121005AH

Herstellernummer

PA121005AH

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

851 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

143 mm

Länge:

157 mm

Apparecchio d'illuminazione da esterno. Montaggio su superficie, 10W 230Vac- 3000K, con ottica asimmetrica 150x90° - CRI80 - GrigioMateriale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero ad elevata resistenza agli urti e alle temperature sotto lo zero e dissipatore realizzato in alluminio per ottimizzare la dispersione del calore. Colore Antracite