L&L LUCE E LIGHT - L&LPA101005AT PASITO1.0 13W 230VAC 30K ASIM COR - PA101005AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 851 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079500968
Artikelnummer
L&LPA101005AT
Herstellernummer
PA101005AT
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
851 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
143 mm



