L&L LUCE E LIGHT - L&LNV10005MA NEVA1.0 18W 24VDC 3000K 30 616MM - NV10005MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073857693
Artikelnummer
L&LNV10005MA
Herstellernummer
NV10005MA
Hersteller
L&L
Neva 1.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 10 power LED passo 60 mm; 18W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 1150 lm (3000K, 18W), ottiche: 30°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,15 kg; dimensioni 616x37x29mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6510, cassaforma per cartongesso WC6710, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6010, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6510. LED bianco 18W 3000K 1150lm 30°.



