Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME10129SA ESEM MINI 1.0 2W 500MA 4000K 14 ALL - ME10129SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078547346

Artikelnummer

L&LME10129SA

Herstellernummer

ME10129SA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

24.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

31 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED Multi-chip; 4000K; CRI: >80; ottica: 10°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in alluminio lega EN AW 6012 anodizzata; finitura: alluminio anodizzato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento III; peso 0,02kg; dimensioni Ø31x27mm; foro d'incasso ø27mm; volume d'ingombro Ø90x60mm; collegamento in serie, cablato con 50cm di cavo unipolare.