L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AT LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM CORT - LR20105AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1512 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079267052
Artikelnummer
L&LLR20105AT
Herstellernummer
LR20105AT
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1512 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
209 mm



